Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Wortschild Notausgang, praxisbewährt - 300x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2952/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2952/61
EAN/GTIN:
     4250669423191
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen

Rettungszeichen, Wortschild Notausgang, praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 105 x 300 mm
  • Grundfarbe: grün/Schriftfarbe: weiß/Randfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.00959 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Zusatzzeichen, Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Notausgang, alle fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Notausgang, Wortschild, Textschild, Sicherheitskennzeichen, Ergänzungsschild, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,30*
€ 3,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 16,48*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2952/51
ab € 3,03*
Ähnlich
Schilder Klar
2952/86
ab € 5,40*
Ähnlich
Schilder Klar
2952/87
ab € 8,66*
Ähnlich
Schilder Klar
2952/62
ab € 2,96*
Ähnlich
Schilder Klar
2952/91
ab € 6,15*
Ähnlich
Schilder Klar
2952/93
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.