Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Nicht in laufende Maschine greifen - praxisbewährt - 300x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3021/73
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3021/73
EAN/GTIN:
     4250669427489
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt masch...
verbotsschilder praxisbewährt

Verbotsschild, Nicht in laufende Maschine greifen

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser: 300 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.11657 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Nicht, in, laufende, Maschine, greifen, Verbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3021/61
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.