| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-3120/61 Herst.-Nr.: 3120/61 EAN/GTIN: 4250669431509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Parkplatzschild, Piktogramm Rollstuhlfahrer Eigenschaften: - Material: Folie
- Maße: 100 mm
- Grundfarbe: blau/Symbolfarbe: weiß
- Lochung: ungelocht
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Rollstuhlfahrer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 100.00 mm | Gewicht: | 0.00250 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Parkplatzschild, Parkschilder, Piktogramm Barrierefrei, Piktogramm Rollstuhl, Symbolschilder Rollstuhlfahrer, piktogramm rollstuhl folie, piktogramm barrierefrei, schilder klar parkplatzschilder, Parkplatz, Parkschild, Stellplatz, Stellplatzschild, Rollstuhlfahrer, Behindertenparkplatz, Rollstuhl, gehbehindert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |