Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhlfahrer innen klebend - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3120/68
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3120/68
EAN/GTIN:
     4250669482020
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Piktogramm Barrierefrei
Piktogramm Rollstuhl
Symbolschilder Rollstuhlfahrer

Parkplatzschild, Piktogramm Rollstuhlfahrer

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 100 mm
  • Grundfarbe: blau/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Rollstuhlfahrer
  • vorderseitig klebend
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00250 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: piktogramm rollstuhl, Parkplatz, Parkplatzschild, Parkplatzbeschilderung, Parkschild, Stellplatz, Stellplatzschild, Rollstuhlfahrer, Behindertenparkplatz, Rollstuhl, gehbehindert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3120/61
€ 1,76*
Ähnlich
Schilder Klar
3120/63
€ 5,74*
Ähnlich
Schilder Klar
3120/66
€ 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.