Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Rauchen erlaubt - praxisbewährt - 200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3122/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3122/72
EAN/GTIN:
     4250669431622
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt

Gebotsschild, Rauchen erlaubt - praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: blau/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.05181 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschilder, Rauchen, gestattet, erlaubt, Raucherzone, Gebot, Zigarette, Gebotszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 4,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,95*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3122/52
ab € 3,57*
Ähnlich
Schilder Klar
3122/62
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.