Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungspfeil, Rot, Folie - 1 Bund = 100 Stk. - 32x6 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3165/00.01
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3165/00.01
EAN/GTIN:
     4250669433619
Suchbegriffe:
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Farbe: Rot
  • Maße: 6 x 32 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C
  • Bund = 100 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
6.00 mm
Breite:
32.00 mm
Gewicht:
0.00006 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Richtungspfeil, Drehrichtungspfeil, Markierungspfeil, Kennzeichnungspfeil, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 100 Stück (ab € 0,1617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 25,00*
€ 29,75
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 24,28*
€ 28,89
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 22,04*
€ 26,23
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 20,24*
€ 24,09
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 19,93*
€ 23,72
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 16,17*
€ 19,24
pro Bündel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3158/00.01
ab € 16,11*
Ähnlich
Schilder Klar
3155/00.01
ab € 37,18*
Ähnlich
Schilder Klar
3149/00.01
ab € 16,06*
Ähnlich
Schilder Klar
3152/00.01
ab € 19,06*
Ähnlich
Schilder Klar
3174/61.01
ab € 18,91*
Ähnlich
Schilder Klar
3166/00.01
ab € 19,03*
Ähnlich
Schilder Klar
3163/00.01
ab € 19,00*
Ähnlich
Schilder Klar
3154/00.01
ab € 18,96*
Ähnlich
Schilder Klar
3168/00.01
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.