Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungspfeil, Rot, Folie - 1 Bund = 100 Stk. - 50x8 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3166/00.01
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3166/00.01
EAN/GTIN:
     4250669433633
Suchbegriffe:
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Farbe: Rot
  • Maße: 8 x 50 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C
  • Bund = 100 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
8.00 mm
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00012 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Richtungspfeil, Drehrichtungspfeil, Markierungspfeil, Kennzeichnungspfeil, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,25*
€ 34,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3158/00.01
ab € 16,06*
Ähnlich
Schilder Klar
3155/00.01
ab € 37,20*
Ähnlich
Schilder Klar
3149/00.01
ab € 16,15*
Ähnlich
Schilder Klar
3152/00.01
ab € 19,05*
Ähnlich
Schilder Klar
3165/00.01
ab € 16,13*
Ähnlich
Schilder Klar
3174/61.01
ab € 18,97*
Ähnlich
Schilder Klar
3163/00.01
ab € 19,01*
Ähnlich
Schilder Klar
3154/00.01
ab € 18,88*
Ähnlich
Schilder Klar
3168/00.01
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.