| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-3189/61 Herst.-Nr.: 3189/61 EAN/GTIN: 4250669434470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praxisbewährte Warnschilder nach DIN 4844 Warnschild Warnung vor laufenden Walzen, Seitenlänge 100 mm Das dreieckige Schild mit gelbem Grund hat einen breiten schwarzen Rand und eine gelbe Lichtkante. Mittig sind zwei gegenläufige Walzen und eine Hand zu sehen, welche sich in der Nähe der Walzen befindet. Sichern Sie die Gefahrenstellen in Ihrem Betrieb mit praxisbewährten Warnschildern von Schilder Klar. Sicherheitskennzeichen nach DIN 4844/BGV A8 sind Kennzeichen nach alter Norm, die mittlerweile durch die international gültige DIN EN ISO 7010/ASR A1.3 ersetzt wurde. Die DIN 4844/BGV A8 dient nur zur Ergänzung und nur in Zusammenhang mit einer nach §3 ArbStättV durchgeführten Gefährdungsbeurteilung. Bei der Verwendung von Kennzeichen nach BGV A8 muss, laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, eine Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber erfolgen, inwieweit das Schutzniveau nach aktueller ASR A1.3 erreicht wird. Nutzen sie dieses Warnschild um Gefahrenstellen mit laufenden oder gegenläufigen Walzen, wie z.B. Anlagen oder Maschinen, zu kennzeichnen. Material: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 100.00 mm | Gewicht: | 0.00151 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |