Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepunkte/Markierungspunkte aus Papier, 2024 - Rolle à 500 Stk. - 35 mm Papier selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3224/90.03
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3224/90.03
EAN/GTIN:
     4250669494450
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte papier weiß

markierungspunkte
Klebepunkte aus Papier, weiß, "2024", Durchmesser 35mm, Rolle à 500 Stück

Die kreisrunden Etiketten aus Papier sind in der Grundfarbe weiß erhältlich. In schwarzer Schrift steht die Jahreszahl „2021“ mittig auf den selbstklebenden Punkten

Material: Papier selbstklebend

Die selbstklebenden Markierungspunkte sind vielfältig einsetzbar. Sie eignen sich beispielsweise zur Kennzeichnung im Wareneingang, als Hilfsmittel bei der Inventur, oder bei der Organisation eines bestimmten Arbeitsbereiches. Mit den bunten Klebepunkten schaffen Sie schnell Ordnung und bringen Übersicht in Ihren Betrieb.

Weitere Informationen:
Breite:
35.00 mm
Gewicht:
0.11760 kg
Material:
Papier selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: bewertungspunkte, bewertungspunkte weiß, Klebepunkte, bunt, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,89*
€ 37,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,56*
€ 37,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3224/90.01
ab € 22,93*
Ähnlich
Schilder Klar
3224/90.02
ab € 22,86*
Ähnlich
Schilder Klar
3224/90.04
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.