| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-3614/61 Herst.-Nr.: 3614/61 EAN/GTIN: 4250669480767 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türbeschilderung Vorsicht! Bitte öffnen Sie die Tür langsam! Rechts, weiß Türbeschilderung Vorsicht! Bitte öffnen Sie die Tür langsam, 150 x 200 mm Das rechteckige Schild hat einen weißen Grund und eine schwarze Umrandung, mit einer weißen Lichtkante. Auf der rechten Seite des Schildes steht in schwarzer Schrift "Vorsicht! Bitte öffnen Sie die Tür langsam!" geschrieben, links daneben sind zwei Personen die vor einer Tür stehen, zu sehen. Eine der Personen öffnet die Tür und stößt dabei die andere Person, welche sich im Öffnungsbereich der Tür befindet, zurück. Sichern Sie Ihr Gebäude mit praxisbewährter Gebäudekennzeichnung von Schilder Klar! Mit diesen Gebäudekennzeichnungen können Sie Kunden, Mitarbeitern oder anderen Personen wichtige Informationen über Ihr Gebäude mitteilen. Dies kann notwendig werden, wenn sich in Ihrem Gebäude besondere Gefahren befinden, oder Sie Ortsfremde über die Örtlichkeiten aufklären möchten. Material: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 150.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.00435 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |