| |
|
| Artikel-Nr.: 904-3620/31 Herst.-Nr.: 3620/31 EAN/GTIN: 4250669485847 |
| |
|
| | |
| Türbeschilderung Vorsicht! Bitte öffnen Sie die Tür langsam, 200 x 150 mm Das rechteckige Schild im Hochformat hat einen weißen Grund und eine schwarze Umrandung, mit einer weißen Lichtkante. Oben mittig auf dem Schild ist in blau/weiß ein Symbol zu sehen. Dieses Symbol zeigt zwei Personen und eine Tür. Die Person rechts öffnet eine Tür nach rechts und dahinter steht die andere Person im Öffnungsbereich der Tür und wird zurück gestoßen. Darunter steht in schwarzer Schrift "VORSICHT! Bitte öffnen Sie die Tür langsam!" geschrieben. Sichern Sie Ihr Gebäude mit praxisbewährter Gebäudekennzeichnung von Schilder Klar! Mit diesen Gebäudekennzeichnungen können Sie Kunden, Mitarbeitern oder anderen Personen wichtige Informationen über Ihr Gebäude mitteilen. Dies kann notwendig werden, wenn sich in Ihrem Gebäude besondere Gefahren befinden, oder Sie Ortsfremde über die Örtlichkeiten aufklären möchten. Material: Weitere Informationen: | | Höhe: | 200.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Gewicht: | 0.00435 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, schilder klar türbeschilderung, raumbeschilderung, Ziehen, Drücken, Tür, Vorsicht, Vorsichtig, Achtung, langsam, öffnen, Gebäudebeschilderung, Gebäude, Betrieb, Firmengrundstück, Eingang, Ausgang, Gang, Tor, Pforte |
| | |
| |