Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette gelb/schwarz 2024 - 10 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-38/90.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     38/90.24
EAN/GTIN:
     4250669493620
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten

Jahresprüfplaketten aus Folie, Rolle à 1000 Stück

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Rolle à 1000 Stück
  • Durchmesser: 10 mm
  • Grundfarbe: Gelb, Aufdruck: Schwarz
  • mit Monatskranz und Jahreszahl
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
10.00 mm
Gewicht:
0.10169 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Jahresprüfplaketten, Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Prüfnachweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,1047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,18*
€ 159,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 133,70*
€ 159,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 127,94*
€ 152,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,75*
€ 143,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 104,70*
€ 124,59
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
38/90.25
ab € 105,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.