Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette rot/weiß 2025 - 10 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-38/90.25
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     38/90.25
EAN/GTIN:
     4250669495419
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
alle prüfplaketten

Jahresprüfplaketten aus Folie, Rolle à 1000 Stück

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Rolle à 1000 Stück
  • Durchmesser: 10 mm
  • Grundfarbe: Rot, Aufdruck: Weiß
  • mit Monatskranz und Jahreszahl
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
10.00 mm
Gewicht:
0.10169 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Jahresprüfplaketten, Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Prüfnachweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,10451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,29*
€ 159,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,57*
€ 157,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 127,93*
€ 152,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,70*
€ 142,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 104,51*
€ 124,37
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
38/90.24
ab € 104,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.