Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Rahmen Türschild
>
Artikel
Türschild, MAXI, 150 x 150 mm, Packung = 3 Stück - 153x153 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-4005/15
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
7697
EAN/GTIN:
4060081700295
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Zierrahmen für Türschild "Maxi", grau, 153 x 153 mm - Packung = 3 Stk.
Weitere Informationen:
Höhe:
153.00 mm
Breite:
153.00 mm
Gewicht:
0.04600 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Beschilderungssysteme
>
Türschild Maxi
>
Türschild, MAXI, 150 x 150 mm, Packung = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe:
Raumschildersysteme
,
Türbeschilderung
,
Türbeschilderungssystem
,
Türschilder
,
Türschildersysteme
,
moedel raumschilder
,
rahmen türschild
,
Türschild
,
Info
,
Maxi
,
Beschilderungssystem
,
Büroschild
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 904
€ 4,90*
ab € 9,83*
€ 14,53*
Lager 103
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 17,71*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 16,24*
€ 24,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,27667* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 904
Versand:
Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 904
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAXI™ Türschild, HxB 150 x 150 mm, VE 3 Stk, 2-teilig.
Moedel
i6006V3
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen