Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, Bitte nicht rauchen, 40 x 160 mm - 160x40x1 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-45096/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     45096/72
EAN/GTIN:
     4250669442789
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

Türschild, Bitte nicht rauchen

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 40 x 160 mm
  • Grundfarbe: grau, Aufdruckfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • rückseitig klebend
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Rauchen verboten - DIN 4844
Weitere Informationen:
Stärke:
1.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Breite:
160.00 mm
Gewicht:
0.00704 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, schilder klar türbeschilderung, raumbeschilderung, Wortschilder, Praxisbewährtes, Verbotskennzeichen, Bitte, nicht, rauchen, mit, Symbol, Bränden, Rauchverbotsschilder, verboten, Verbotszeichen, Folie, selbstklebend, Aufkleber, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.