Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, Bitte klingeln - 80x20x1 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-45410/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     45410/71
EAN/GTIN:
     4250669443045
Suchbegriffe:
Bitte Klingeln
Hinweisschilder Bitte Klingeln
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem

Türschild, "Bitte klingeln"

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff selbstklebend
  • Maße: 20 x 80 mm
  • Grundfarbe: grau
  • Schriftfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Breite:
80.00 mm
Gewicht:
0.00176 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, schilder klar bitte klingeln, bitte klingeln, Wortschilder, Hinweisschild, Gebäudekennzeichen, Betriebskennzeichnung, Gebäudebeschilderung, Türschild, Bitte, klingeln, Klingelschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
45048/72
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.