Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetiketten - Umwelt (GHS09) Signalwort "Achtung" - Bogen à 16 Stück - 20x29 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-481/67
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     481/67
EAN/GTIN:
     4250669446114
Suchbegriffe:
GHS 09
GHS09
Gefahrensymbol 09
schilder klar ghs09

Gefahrstoffetiketten - Umwelt (GHS09) und Signalwort "Achtung"

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 29 x 20 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen geeignet
  • auf Bogen à 16 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
29.00 mm
Breite:
20.00 mm
Gewicht:
0.00017 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ghs 09, Gefahrensymbole, GHS, Symbole, Gefahrstoffkennzeichnung, Etikett, Gefahrstoffetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 0,13938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.