Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetiketten - dickes Ausrufezeichensymbol (GHS07) Signalwort "Achtung" - 52x74 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-483/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     483/62
EAN/GTIN:
     4250669446411
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs07 folie
Gefahrstoffetiketten nach GHS mit Symbol und Text, Etiketten einzeln

GHS-Symbol Achtung Gesundheitsgefährlich, 74 x 52 mm

Das rechteckige GHS-Etikett hat einen weißen Grund. Oberhalb auf dem Etikett ist das GHS Symbol 07 "Ausrufezeichen" zusehen. Es besteht aus einem schwarzen Ausrufezeichen. Diese wird von einer roten Raute umgeben. Unter dem Symbol steht in schwarzer Schrift der Text: "Achtung".

Material:
  • Folie selbstklebend
Kennzeichnen sie sicher nach der Gefahrstoffverordnung GHS/CLP!
Die GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labeling and Packaging of Chemicals) und die darauf zugrundeliegende CLP-Verordung (Classification, Labeling and Packaging) sehen die Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen mit den entsprechenden GHS-Etiketten seit dem 01.12.2010 vor.
Wichtiger Hinweis! Seit dem 01.06.2015 ist die Übergangsfrist für Gemische abgelaufen. Seitdem dürfen auch diese Chemikalien nur noch mit neuer Kennzeichnung in den Verkehr gebracht werden.

Mindestgrößen für Etiketten und Piktogramme
  • Ab einem Fassungsvermögen von unter 3 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 52 x 74 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 16 mm.
  • Ab einem Fassungsvermögen von 3 bis 50 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 74 x 105 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 23 mm.
  • Ab einem Fassungsvermögen von 50 bis 500 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 105 x 148 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 32 mm.
  • Ab einem Fassungsvermögen von über 500 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 148 x 210 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 45 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
74.00 mm
Breite:
52.00 mm
Gewicht:
0.00112 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ghs 07, Gefahrensymbole, GHS, Symbole, Gefahrstoffkennzeichnung, Etikett, Gefahrstoffetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
483/64
ab € 0,55*
Ähnlich
Schilder Klar
483/61
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.