Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtwandkassette
>
Artikel
Gurt-Wandkassette, GLW 480, Gurtband = 8 m - 100x120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
904-55407/07.03
Hersteller:
RS Guidesystems
Herst.-Nr.:
GLW480-J/01-8.0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurt-Wandkassette, GLW 480
Technische Daten:
Material Gehäuse: Kunststoff
Farbe Gehäuse: schwarz
Länge Gurtband: max. 8 m
Breite Gurtband: 50 mm
Farbe Gurtband: rot
Gewicht: 1,0 kg
Gehäusemaß zzgl. Gurtendstück: 155 x 130 x 140 mm (H x B x T)
Anbringung: Schraubmontage - auf Anfrage auch magnetisch
Weitere Informationen:
Höhe:
120.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
1.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Absperrpfosten / Kettenständer / Gurtpfosten
>
Gurtpfosten und Wandkassetten
>
Gurt-Wandkassette, GLW 480, Gurtband = 8 m
Weitere Suchbegriffe:
gurtkassette rot
,
gurtkassette
,
Sicherheitsmarkierungen
,
Warnmarkierung
,
Absperrpfosten
,
Absperrsysteme
,
Absperrpoller
,
Gurtpfosten
,
Gurt-Wandeinheit
,
GLW
,
480
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gurt-Wandkassette GLW 480 schwarz, Kunststoff, Gurt 8 m schwarz
RS
GLW 480-J/03-8,0
ab € 114,71*
Ähnlich
RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, schwarz, ABS-Kunststoff, Gurt gelb/schwarz, 8m
R. Scholz
GLW480-J/17-8,0
ab € 114,63*
Ähnlich
RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, schwarz, ABS-Kunststoff, Gurt rot/weiß, 8m
R. Scholz
GLW480-J/13-8,0
ab € 114,47*
Ähnlich
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt, Auszugslänge 8 m, gelb 452794-YY gelb
R. Scholz
GLW 480-J/12-8,0
ab € 114,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen