Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, schwarz, ABS-Kunststoff, Gurt rot/weiß, 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17561
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLW480-J/13-8,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, schwarz, ABS-Kunststoff, Gurt rot/weiß, 8m

RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, für die Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten, mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Farbe Wandkassette: schwarz, Gurtfarbe: rot/weiß schraffiert, Material: ABS-Kunststoff, Gurt aus Polyester, Gurtbreite: ca. 50 mm, Auszugslänge: 8 m, Maße: ca. 158 x 120 mm, Lieferung ohne Zubehör(Wandclip aus Kunststoff oder Edelstahl mit jeweils 2 Bohrungen, bzw. Magnetbefestigung, zum Einhängen des Gurtes)
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Zubehör für Gurtabsperrpfosten, Zubehör für Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten Zubehör, Personenleitsystem, Absperrgurt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 114,90*
€ 141,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 141,71*
€ 4,95*
ab € 149,63*
€ 183,33*
Frei Haus
ab € 160,37*
€ 196,03*
Lager 114
Frei Haus
ab € 232,45*
€ 296,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,65*
€ 347,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,24*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.