Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandclip, ALZ-10 - 15x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-55701/01
Hersteller:
     RS Guidesystems
Herst.-Nr.:
     ALZ-10
EAN/GTIN:
     4251021121434
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
Absperrpfosten
Blockierpoller

Wandclip ALZ-10

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Maße: 100 x 15 mm
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Montage: Verschrauben
  • Kompatibel mit den Gurtpfosten und Wandeinheiten der Marke Allroundline
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Breite:
15.00 mm
Gewicht:
0.10000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 9,86*
6 Tage
5
€ 4,79*
ab € 6,94*
€ 9,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,02*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,32*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 12,12*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0170
ab € 80,54*
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0130
ab € 80,59*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,90*
Zubehör
R. Scholz
ALW-10-3,0-0170
ab € 49,13*
Zubehör
R. Scholz
ALW-10-3,0-0130
ab € 50,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.