Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil, Knuffi, Flächenschutz, Typ C - 1000x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6062/72
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10012
EAN/GTIN:
     4251182800056
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Warnprofil

Warn-/Schutzprofil, Flächenschutz, Typ C

Eigenschaften:

  • Material: Kern aus Polyurethanschaum mit PU-Schutzfolie
  • Länge: 1 m
  • Durchmesser: 40 mm
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Gewicht: 0,47 kg
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100 °C
  • mit Klebefläche
  • Art: Flächenschutz, Typ C
  • gem. ASR A1.3 für ständige Hindernisse
Weitere Informationen:
Stärke:
40.00 mm
Breite:
1000.00 mm
Gewicht:
0.47000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, Schutzprofile, Eckenschutz, Kantenschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Kopfschutz, Typ, C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 26,88*
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 29,70*
€ 4,95*
ab € 21,43*
€ 29,70*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 23,32*
€ 30,76*
€ 4,70*
ab € 22,25*
€ 32,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
k.A.
ab € 11,47*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.