Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandbuch nach DGUV Vorschrift 1 - 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6066/20
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     8001002
EAN/GTIN:
     4250108806219
Suchbegriffe:
Verbandbuch
Verbandsbuch
söhngen verbandbuch
verbandbuch
Verbandbuch DIN A4 Hochformat
Weitere Informationen:
Höhe:
297.00 mm
Breite:
210.00 mm
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 6066/20, 6067/21, Erste, Hilfe, Bedarf, Pflaster, Notfall, Unfall, Verletzung, Verband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 2,90*
ab € 9,08*
€ 13,39*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 10,72*
€ 15,59*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,45*
€ 17,84*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 15,42*
€ 22,22*
Lager 904
1
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.