Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandbuch Grün DIN A4 21 x 0,5 x 29,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 843436
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 843436
Artikel-Nr.:
     94QG7-843436
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     8001002
EAN/GTIN:
     4250108806219
Suchbegriffe:
Verbandbuch
Verbandsbuch
söhngen verbandbuch
verbandbuch
SÖHNGEN Verbandbuch Erste Hilfe. Farbe: Grün. Format: DIN A4. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: 8001002. Lieferumfang: 1x Verbandsbuch Erste Hilfe. Marke: SÖHNGEN.
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Farbe:
Grün
Höhe:
295 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: ADRESSBUCH, ADRESSHEFT, ADRESSHEFTE, VERBANDBUCH, VERBANDSBUCH
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
37
1
€ 2,90*
ab € 9,08*
€ 13,39*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 10,72*
€ 15,59*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,45*
€ 17,84*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 15,42*
€ 22,22*
1
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.