Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, Safety-Wall - Rolle à 25 m - 25 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-9003/30
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     54210
EAN/GTIN:
     4260287344235
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband

Markierungsband, Safety-Wall, rot/weiß rechtsweisend, auf Rolle

Eigenschaften:

  • Material: PET - Polyesterfolie
  • Maße:
    • Rollenlänge: 25m
    • Rollenbreiten: 25mm
    • wetterfest und UV-beständig
    • leicht und rückstandslos wiederablösbar
    • hohe Beständigkeit gegen Temperatur: -40°C - +80°C
    • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
    • optimal für Wände, Türen und Tore
Weitere Informationen:
Breite:
25.00 mm
Gewicht:
0.68000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,0924* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,07*
€ 44,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,14*
€ 41,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,03*
€ 39,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,31*
€ 32,50
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFS
54229
ab € 49,95*
Ähnlich
SFS
54230
ab € 49,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.