Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, Safety-Wall - Rolle à 25 m - 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-9003/31
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     54229
EAN/GTIN:
     4260287344280
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband

Warnmarkierungsband, Safety-Wall

Eigenschaften:

  • Material: PET - Polyesterfolie
  • Maße:
    • Rollenlänge: 25m
    • Rollenbreite: 50mm
    • Farbe: rot/weiß
    • rechtsweisend
    • wetterfest und UV-beständig
    • leicht und rückstandslos wiederablösbar
    • hohe Beständigkeit gegen Temperatur: -40°C - +80°C
    • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
    • optimal für Wände, Türen und Tore
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
1.36000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,9976* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,60*
€ 79,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,85*
€ 78,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,06*
€ 75,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,69*
€ 72,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,42*
€ 67,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,94*
€ 59,43
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFS
54210
ab € 27,14*
Ähnlich
SFS
54230
ab € 50,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.