| |
|
| Artikel-Nr.: 904-91046003 Herst.-Nr.: 1000018 EAN/GTIN: 7312550000182 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille, OP-Tema, Honeywell Eigenschaften: - Material: Gläser aus Polycarbonat
- Gewicht: 28 g
- mit einstellbarem Brillenband
- verstellbarer Bügel
- flexibles Nasenteil
- UV-Schutz
- kratzfest
- mit blauem Rahmen
- zertifiziert gemäß EN 166 und EN 170
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.42000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Op-Tema, Geischtsschutz, Brille, Arbeitsschutz |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,36* | € 6,64* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,32* | € 6,65* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,43* | € 6,65* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 6,77* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,98* | € 11,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|