Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 150 mm, P220, 9-fach gelocht


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 150 mm, P220, 9-fach gelocht
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 150 mm, P220, 9-fach gelocht
Artikel-Nr.:
     9064-7000034132
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     255PLD801150220
EAN/GTIN:
     05010027556287
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Hookit™
Produktfarbe:
Gold
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P220
Gesamtdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, Schleifscheiben, Schleifscheibe, schleifmittel, rost entfernen auto schleifmittel, kratzer entfernen auto
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,13*
€ 64,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 50,53*
€ 68,11*
35 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,54*
€ 83,93*
Lager 9064
unbekannt
€ 9,90*
ab € 67,20*
€ 85,16*
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,16*
€ 101,3404
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,05*
€ 98,8295
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,81*
€ 96,1639
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,46*
€ 93,3674
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 73,23*
€ 87,1437
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 67,20*
€ 79,968
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.