Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 150 mm, P500, 9-fach gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 150 mm, P500, 9-fach gelocht
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 150 mm, P500, 9-fach gelocht
Artikel-Nr.:
     9064-7000034137
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     255PLD801150500
EAN/GTIN:
     05010027556324
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Hookit™
Produktfarbe:
Gold
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P500
Gesamtdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Schleifscheiben, Schleifscheibe, schleifmittel, rost entfernen auto schleifmittel, kratzer entfernen auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.