Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 150 mm, P400, 15-fach gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 150 mm, P400, 15-fach gelocht
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 150 mm, P400, 15-fach gelocht
Artikel-Nr.:
     9064-7000034351
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     255PLD861150400
EAN/GTIN:
     04046719192007
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Hookit™
Produktfarbe:
Gold
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P400
Gesamtdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Schleifscheiben, Schleifscheibe, schleifmittel, rost entfernen auto schleifmittel, kratzer entfernen auto
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
291
100
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,52*
1 Tag
291
1
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,60*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,63*
4 Tage
295
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,63*
Lager 9064
unbekannt
100
€ 9,90*
ab € 0,68*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.