| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9064-7000045159 Herst.-Nr.: 987C36+11522 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brand: | Cubitron™ | Produktform: | Scheibe | Schleifmittel: | präzisionsgeformte Keramik | Körnung: | 36+ | Gesamtdurchmesser: | 115 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, 3m fiberscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Schleifscheibe (Schruppscheibe), angle grinding discs, Scheibenschleifmaschine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |