Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 115 mm x 22 mm, 80+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 115 mm x 22 mm, 80+
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 115 mm x 22 mm, 80+
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 115 mm x 22 mm, 80+
Artikel-Nr.:
     9064-7000045161
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     987C80+11522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.
Weitere Informationen:
Brand:
Cubitron™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
präzisionsgeformte Keramik
Körnung:
80+
Gesamtdurchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115 mm, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 3m, Schleifscheibe (Schruppscheibe), angle grinding discs, Scheibenschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.