Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Distanzfolie 7945MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.14 mm


Menge:  Kiste  
Produktinformationen:
3M™ Distanzfolie 7945MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.14 mm
3M™ Distanzfolie 7945MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.14 mm
3M™ Distanzfolie 7945MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.14 mm
Artikel-Nr.:
     9064-7100040451
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7945MPL610914
EAN/GTIN:
     05900422062080
Suchbegriffe:
Distanzfolie
distanzfolien
abstandshalter klebeband
Distanzfolien zur Herstellung von Folientastaturen und Frontplatten. Scherfest, mit diversen Leitpasten und Spezialfarben chemisch verträglich, hohe Transparenz, dauerelastisch und alterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylatklebstoff 200MP
Gesamtbreite:
610 mm
Gesamtlänge:
914 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 927,95*
€ 1.103,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,88*
€ 1.112,35*
Lager 9064
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.338,75*
€ 1.468,04*
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kiste
€ 1.468,04*
€ 1.746,97
pro Kiste
ab 2 Kisten
€ 1.453,56*
€ 1.729,74
pro Kiste
ab 5 Kisten
€ 1.399,83*
€ 1.665,80
pro Kiste
ab 10 Kisten
€ 1.366,89*
€ 1.626,60
pro Kiste
ab 500 Kisten
€ 1.338,75*
€ 1.593,11
pro Kiste
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.