Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Fiberscheibe 787C, 180 mm x 22 mm, 120+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Fiberscheibe 787C, 180 mm x 22 mm, 120+
3M™ Fiberscheibe 787C, 180 mm x 22 mm, 120+
3M™ Fiberscheibe 787C, 180 mm x 22 mm, 120+
Artikel-Nr.:
     9064-7100099243
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     787C18022120
EAN/GTIN:
     00076308897444
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Für den täglichen Gebrauch von Fiberscheiben, ohne Kompromisse in Leistung und Wirtschaftlichkeit einzugehen, bietet sich die 3M™ Fiberscheibe 787C an. Erzielen Sie bis Körnung 120+ exzellente Standzeiten und Abtragsergebnisse für den Edelstahlbereich, besonders bei niedrigem und mittlerem Druck. Die besondere Konstruktion dieser Fiberscheibe sorgt für eine niedrige Temperaturentwicklung bei den bekannten schlecht wärmeleitenden Edelstählen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
präzisionsgeformte Keramik
Körnung:
120+
Gesamtdurchmesser:
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.