Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, 60 mm x 25 m, 1.1 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, 60 mm x 25 m, 1.1 mm
3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, 60 mm x 25 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     9064-7100108888
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8045P6025
EAN/GTIN:
     00040545962418
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband scotch
Das 3M™ FAST-UC 8045P Dichtband ist ein formbares Acrylatklebeband zur wind- und schlagregendichten Klebung von Tür-, Fenster- und Dachkonstruktionen sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Grau
Klebstofftyp:
Acryl
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
60 mm
Gesamtlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband grau, 3m klebeband, dichten, Flexible Air Sealing Tape, einseitiges Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 96,00*
€ 125,25*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 96,16*
€ 127,05*
Lager 9064
unbekannt
1
€ 9,90*
ab € 129,82*
€ 161,90*
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 161,90*
€ 192,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 158,70*
€ 188,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 151,55*
€ 180,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 146,18*
€ 173,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,82*
€ 154,49
pro Rolle
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.