Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 320+, 51426


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 320+, 51426
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 320+, 51426
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 150 mm, Multihole, 320+, 51426
Artikel-Nr.:
     9064-7100173181
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     737ULD051A150320
EAN/GTIN:
     04054596588882
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Sichern Sie sich hervorragende Schleifleistung und maximale Standzeit in allen Phasen der Fahrzeugreparatur – mit der 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheibe Multihole 737U. Unsere Schleifscheibe mit präzisionsgeformtem Schleifkorn und Multihole-Lochung eignet sich perfekt zur Lackentfernung, für den Spachtelschliff, zum Schleifen von Randzonen sowie zur Vorbereitung vor dem Füllerauftrag.
Weitere Informationen:
Brand:
Cubitron™
Produktfarbe:
Violett
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
präzisionsgeformte Keramik
Körnung:
320+
Gesamtdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, schleifpapier autoreparatur, schleifpapier körnung lackreparatur, schleifmittel, rost entfernen auto schleifmittel, kratzer entfernen auto
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
250
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 0,92*
15 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,50*
ab € 0,72*
€ 0,93*
19 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,95*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,03*
Lager 9064
unbekannt
250
€ 9,90*
ab € 1,06*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 317,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.