Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 12 mm x 3850 mm, 0.2 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 12 mm x 3850 mm, 0.2 mm
3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 12 mm x 3850 mm, 0.2 mm
Artikel-Nr.:
     9064-7100243950
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPT_020F123850
EAN/GTIN:
     04054596872677
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Vielseitig doppelseitig: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F ist transparent und 202 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einer weißen PP-Folienschutzabdeckung ausgerüstet. Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen mit hoher oder auch niedriger Oberflächenenergie. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen).
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtbreite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger, transfer-klebeband, transferklebeband, Acrylic Foam Tape
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 511,24*
€ 627,38*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,13*
€ 635,74*
Lager 9064
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,07*
€ 794,84*
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 794,84*
€ 945,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 772,30*
€ 919,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 747,70*
€ 889,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 732,56*
€ 871,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 714,07*
€ 849,74
pro Rolle
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.