Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9064-7100251173 Herst.-Nr.: 710W125180 EAN/GTIN: 04054596899032 |
| |
|
| | |
| Bei der 3M™ Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W trifft Staubabsaugung auf branchenführende Schnittleistung. Diese Premium Gitternetz Schleifscheibe verfügt über ein einzigartiges Schleifmuster auf einem Netzträger, das ein nahezu staubfreies Schleifen mit der legendären 3M Präzisionskorn-Technologie ermöglicht. Sie bearbeiten mehr Teile pro Scheibe mit weniger Staub in der Umgebung und steigern so die Produktivität, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden. Weitere Informationen: | | Brand: | xtract™ | Produktfarbe: | Violett | Produktform: | Scheibe | Schleifmittel: | präzisionsgeformte Keramik | Körnung: | 180+ | Gesamtdurchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,53* | | | | | 1 Tag | | | 150 | | Frei Haus | ab € 0,4258* | € 0,5664* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,40* | € 0,59* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,45* | ab € 0,4242* | € 0,6042* | | | | Lager 9064 | | | | 300 | | € 9,90* | ab € 0,67* | € 0,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück | Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 267,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9064 | | Versand: Lager 9064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 386,10* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|