Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Bogen zum Aufstecken, 1 1/4" (Ø 42,4 mm) auf 2" (Ø 60,3 mm), Handlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Bogen zum Aufstecken, 1 1/4" (Ø 42,4 mm) auf 2" (Ø 60,3 mm), Handlauf
90° Bogen zum Aufstecken, 1 1/4" (Ø 42,4 mm) auf 2" (Ø 60,3 mm), Handlauf
90° Bogen zum Aufstecken, 1 1/4" (Ø 42,4 mm) auf 2" (Ø 60,3 mm), Handlauf
Artikel-Nr.:
     9102-AV441-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV441-4
EAN/GTIN:
     4250822513080
Suchbegriffe:
Rohrverbinder
Klemmfitting
Klemm Fitting
Absperrung
90° Bogen zum Aufstecken, 1 1/4" (Ø 42,4 mm) auf 2" (Ø 60,3 mm), Handlauf

90° Bogen in 1 1/4" (Ø 42,4 mm)
Wird mit AV150-3 (nicht im Lieferumfang) mit dem Rohr / Handlauf verbunden und in ein 2" Rohr eingesteckt.

Technische Daten:
Maß A: 78 mm
Für Rohre mit 1 1/4" (Ø 42,4 mm)
Einsteckbar in 2" Rohre (muss verklebt werden!)
feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Rohrstärke 1:
1 1/2"
Rohrstärke 2:
1 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.