Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKO Compact Power N700 230 V Weidezaungerät, 0,55 Joule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKO Compact Power N700 230 V Weidezaungerät, 0,55 Joule
AKO Compact Power N700 230 V Weidezaungerät, 0,55 Joule
AKO Compact Power N700 230 V Weidezaungerät, 0,55 Joule
Artikel-Nr.:
     9102-AVN700
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AVN700
EAN/GTIN:
     4035738001926
Suchbegriffe:
Weidezaungerät
weidezaungerät ako
weidezaungerät
AKO Compact Power N700

sehr handliches 230 V-Weidezaungerät
speziell für kürzere Zäune (Paddock) ausgelegt
ideal für Kaninchennetze, Teichumzäunung, Hunde- und Katzenzaun, etc.
mit Funktionskontrolllampe
Leistungsaufnahme 5,0 Watt


Technische Daten:

230 Volt Netzgerät
Leerlaufspannung: 10.000 Volt
Spannung bei 500 Ohm Belastung: 4.000 Volt
Lade-Energie: 1,0 Joule
Impuls-Energie: 0,55 Joule
maximale Zaunlänge bei ohne Bewuchs 5 km
maximale Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs 1 km
maximale Zaunlänge bei starkem Bewuchs 0,5 km
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.