Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKO Power Station XDi 10000 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 15/10 Joule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKO Power Station XDi 10000 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 15/10 Joule
AKO Power Station XDi 10000 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 15/10 Joule
AKO Power Station XDi 10000 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 15/10 Joule
AKO Power Station XDi 10000 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 15/10 Joule
AKO Power Station XDi 10000 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 15/10 Joule
Artikel-Nr.:
     9102-AVXDI10000
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AVXDI10000
EAN/GTIN:
     4035738011819
Suchbegriffe:
Weidezaungerät
weidezaungerät ako
weidezaungerät
AKO Power Station XDi 10000 digital, 12/230 V Weidezaungerät, 15/10 Joule

Das AKO Power Station XDi 10000 digital ist ein extrem schlagstarkes Weidezaungerät und kann mit einem 12V Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) oder dem mitgelieferten 230V Netzadapter betrieben werden.
Ideal für robuste Tiere wie Bullen, Rinder, Schafe und zur Wildschweinabwehr geeignet.
Für lange Zäune auch mit starkem Bewuchs.


Eigenschaften:

extrem hohe Ausgangsspannung, auch unter starker Belastung
extra großes, übersichtliches, permanent beleuchtetes digitales Display
LED-Bargraphanzeige zur schnellen Erkennung des aktuellen Zaunzustands und Überwachung des Geräts aus großer Entfernung
an die Zaunlast optimal angepasster Zaunimpuls, höchste Hütesicherheit bei minimalem Stromverbrauch durch AKO-Powertronic
Mikrocontroller gesteuert
Hohe Sicherheit entsprechend der neusten Sicherheitsnorm
Solarunterstützung möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
High/Low Modus - damit auch EIN/AUS-schaltbar
inkl. Zaun- und Erdanschlusskabel, 230V Netzteil und 12V Anschlusskabel
Made in Germany
5 Jahre Garantie


Technische Daten:

Stromversorgung: 12 V / 230 V
Spitzenspannung: 10.000 V
Leerlaufspannung: 9.000 V
Spannung bei 500 Ohm: 7.200 V
Ladeenergie: 15 Joule
Entladeenergie: 10 Joule
Theoretische Zaunlänge: 300 km
Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: 80 km
Max. Zaunlänge bei mittleren Bewuchs: 18 km
Max. Zaunlänge bei starkem Bewuchs: 10 km
Max. Anzahl an Hütenetze á 50 m: 25 Stück
Anzahl empfohlener Erdungsstäbe: 6 Stück á 1m
Stromverbrauch: 240 - 700 mA

Lieferung erfolgt ohne Weidezaunakku. Bei Bedarf bitte separat bestellen.


Lieferumfang:

Weidezaungerät
230 Volt Netzteil
12 Volt Anschlusskabel
Erdanschlusskabel
Zaunanschlusskabel
Referenzanschlusskabel


Lieferung erfolgt ohne Weidezaunakku. Bei Bedarf bitte separat bestellen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,68*
€ 826,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,41*
€ 821,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,20*
€ 808,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,18*
€ 776,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,02*
€ 704,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.