Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAZIA 10 LED Einbauprofil, 200cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GRAZIA 10 LED Einbauprofil, 200cm, Weiß
GRAZIA 10 LED Einbauprofil, 200cm, Weiß
GRAZIA 10 LED Einbauprofil, 200cm, Weiß
GRAZIA 10 LED Einbauprofil, 200cm, Weiß
GRAZIA 10 LED Einbauprofil, 200cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1000458
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000458
EAN/GTIN:
     4024163187503
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

GRAZIA 10 LED Einbauprofil, 200cm, Weiß

  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: 1000458
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3∕ 1,62 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 200 cm
  • Einbautiefe: 1,5 cm
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauprofil
  • Farbe: weiß
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 1,8 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,04*
€ 18,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,61*
€ 19,35*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,03*
€ 19,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,19*
€ 20,15*
€ 8,50*
ab € 20,40*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000468
ab € 9,85*
Zubehör
SLV
1000469
ab € 9,84*
Zubehör
SLV
1000466
ab € 7,42*
Zubehör
SLV
1000473
ab € 2,86*
Zubehör
SLV
1000487
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.