Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, starr, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, starr, chrom
PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, starr, chrom
PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, starr, chrom
PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, starr, chrom
PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, starr, chrom
Artikel-Nr.:
     911-1000715
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000715
EAN/GTIN:
     4024163190077
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, starr, chrom

  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 7,8∕ 10 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: QPAR51
  • Kolbenform: PAR51
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Artikelnummer: 1000715
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: chrom
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,60*
€ 10,87*
€ 8,50*
ab € 10,92*
€ 10,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 11,77*
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 12,22*
€ 5,00*
ab € 8,86*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.