Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Schirm für Wandleuchte FENDA BASE (starr), Halbrund, Ø 23cm / Höhe 30.5cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textil-Schirm für Wandleuchte FENDA BASE (starr), Halbrund, Ø 23cm / Höhe 30.5cm, Weiß
Textil-Schirm für Wandleuchte FENDA BASE (starr), Halbrund, Ø 23cm / Höhe 30.5cm, Weiß
Textil-Schirm für Wandleuchte FENDA BASE (starr), Halbrund, Ø 23cm / Höhe 30.5cm, Weiß
Textil-Schirm für Wandleuchte FENDA BASE (starr), Halbrund, Ø 23cm / Höhe 30.5cm, Weiß
Textil-Schirm für Wandleuchte FENDA BASE (starr), Halbrund, Ø 23cm / Höhe 30.5cm, Weiß
Textil-Schirm für Wandleuchte FENDA BASE (starr), Halbrund, Ø 23cm / Höhe 30.5cm, Weiß
Textil-Schirm für Wandleuchte FENDA BASE (starr), Halbrund, Ø 23cm / Höhe 30.5cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1001275
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001275
EAN/GTIN:
     4024163195782
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Textil-Schirm für Wandleuchte FENDA BASE (starr), Halbrund, Ø 23cm / Höhe 30.5cm, Weiß

  • Marke: SLV
  • Produktart: Schirm
  • Artikelnummer: 1001275
  • Montageart: Systemgebunden
  • Größe: B∕ H∕ T: 23∕ 30,5∕ 11,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,228 kg
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Halbrunder, langer Leuchtenschirm in modernen Farben für die starre Wandleuchte FENDA BASE (Art.Nr. 1001272)
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Material: Stahl
  • Oberfläche aus Stoffgewebe.
  • Material: Textil
  • Direkt-indirekter Lichtaustritt.
  • In verschiedenen Varianten erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 15,88*
€ 22,48*
€ 8,50*
ab € 23,10*
€ 23,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 24,05*
€ 5,00*
ab € 18,59*
€ 25,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,48*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001272
ab € 21,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.