Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fenda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329397
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die FENDA Basis Wandleuchte aus dem FENDA Mix & Match System ermöglicht eine einfache Kombination mit FENDA Leuchtenschirmen, passend zum Ambiente oder mit farbigen Akzenten in aktuellen Trendfarben. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Die FENDA Basis Wandleuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
420 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
40 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,22*
Zubehör
SLV
1001273
ab € 17,21*
Zubehör
SLV
1001274
ab € 18,52*
Zubehör
SLV
1001275
ab € 15,89*
Zubehör
SLV
1001276
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.