Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz
Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz
Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz
Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz
Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz
Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz
Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz
Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz
Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz
Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1001461
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001461
EAN/GTIN:
     4024163199452
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

Premium-LED Tischleuchte KARPO TL, 6.5W, 3000K, 400lm, 3-Stufen-Touchdimmer, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit Lichtschalter
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Länge des Anschlußkabels: 230 cm
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Produktart: Tischleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: Steckernetzteil incl
  • Gewicht: 1,4 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • EPREL Nr.: 916523
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 1001461
  • Premium LED CRI >90
  • Stromaufnahme: 500 mA
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Größe: B∕ H∕ T: 18∕ 39,3∕ 16 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 330 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Taster am Leuchtenkopf
  • Größe: L: 12,5 cm
  • Durch den Taster in 3 Stufen dimmbar
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 76,78*
€ 95,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,10*
€ 103,30*
€ 5,46*
ab € 90,54*
€ 110,20*
€ 8,50*
ab € 111,60*
€ 111,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 91,55*
€ 112,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001460
ab € 76,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.