Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß
EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß
EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß
EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1001511
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     1001511
EAN/GTIN:
     4024163122412
Suchbegriffe:
Stromschiene
eutrac stromschiene
stromschiene

EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 200cm, Weiß

  • Marke: Eutrac
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Produkt-L/ Produkt-B/ Produkt-H: 200,00/ 3,60/ 3,20cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1.75 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke, Wand
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: 1001511
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Aufbauschiene
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Das Produkt ist ENEC und VDE geprüft.
  • Eutrac®-System - Die 5-Leiter Eutrac® Aufbauschiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen besteht aus einem stranggepressten Aluminiumprofil, das auch als Schutzleiter verwendet wird.
    Sie enthält zwei eingeschobene Strombahnen mit vier eing
  • Auf Anfrage können wir Ihnen auch die patentierte EUTRAC Aufbauschiene mit Datenbus und entsprechenden Komponenten anbieten.
    Die EUTRAC Aufbauschiene mit Datenbus eröffnet die Möglichkeit der Ansteuerung von Leuchten mit dimm- oder schaltbaren ele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 37,19*
€ 50,99*
€ 8,50*
ab € 54,00*
€ 54,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,09*
Zubehör
SLV
1001514
ab € 8,22*
Zubehör
SLV
1001513
ab € 8,22*
Zubehör
SLV
1001527
ab € 1,68*
Zubehör
SLV
1001517
ab € 32,13*
Zubehör
SLV
1001520
ab € 26,77*
Zubehör
SLV
1001521
ab € 26,75*
Zubehör
SLV
1001519
ab € 36,62*
Zubehör
SLV
1001518
ab € 36,73*
Zubehör
SLV
1001522
ab € 54,10*
Zubehör
SLV
1001524
ab € 36,76*
Zubehör
SLV
1001516
ab € 8,22*
Zubehör
SLV
1001515
ab € 18,43*
Zubehör
SLV
1001528
ab € 18,48*
Zubehör
SLV
1001529
ab € 16,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.