Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1002151
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002151
EAN/GTIN:
     4024163223379
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene
stromschiene 1ph

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Schwarz

  • Größe: L/ B/ H: 300,00/ 3,50/ 1,80cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1.527 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • Einsatzbereich: Decke, Wand
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Produktart: 1-Phasen Aufbauschiene
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Artikelnummer: 1002151
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Silber erhältlich.
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich.
  • Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
  • Produkt kann mit einer handelsüblichen Metallbügelsäge auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Achten Sie auf einen geraden Schnitt!
  • Leiterquerschnitt: 4mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,15*
€ 54,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 44,61*
€ 59,08*
€ 8,50*
ab € 60,00*
€ 60,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 49,22*
€ 64,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,74*
€ 69,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,16*
Zubehör
SLV
1004783
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.