Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED MOBALA Wandeinbauleuchte - Einbaudose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für LED MOBALA Wandeinbauleuchte - Einbaudose
Zubehör für LED MOBALA Wandeinbauleuchte - Einbaudose
Zubehör für LED MOBALA Wandeinbauleuchte - Einbaudose
Zubehör für LED MOBALA Wandeinbauleuchte - Einbaudose
Artikel-Nr.:
     911-1002983
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002983
EAN/GTIN:
     4024163231756
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Zubehör für LED MOBALA Wandeinbauleuchte - Einbaudose

  • Marke: SLV
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 8,2 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 8,2 cm
  • Größe: B∕ H∕ T: 8∕ 8∕ 6 cm
  • Artikelnummer: 1002983
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,073 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einbautiefe: 6 cm
  • Produktart: Einbaugehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,34*
€ 8,34*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 8,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,09*
€ 5,00*
ab € 6,81*
€ 9,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002982
ab € 29,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.