Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 2700K, 24°, 985lm, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 2700K, 24°, 985lm, schwarz/schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 2700K, 24°, 985lm, schwarz/schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 2700K, 24°, 985lm, schwarz/schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 2700K, 24°, 985lm, schwarz/schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 2700K, 24°, 985lm, schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1004074
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004074
EAN/GTIN:
     4024163242240

LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE S, 2700K, 24°, 985lm, schwarz/schwarz

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: 1004074
  • Stromaufnahme: 250 mA
  • Material: Aluminium / Kunststoff
  • Marke: SLV
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 0,53 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 6,5∕ 16,2∕ 14,5 cm
  • Farbe: schwarz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Systemleistung: 10,42W
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 791819
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,39*
€ 62,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,42*
€ 67,12*
€ 8,50*
ab € 69,00*
€ 69,00*
€ 5,00*
ab € 55,66*
€ 71,48*
Frei Haus
ab € 57,41*
€ 73,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006167
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.